Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.5120 po, 38.40 mm
- Espacement des trous de boulon2.5000 po, 63.50 mm
- Alésage Diamètre20 mm
- Diamètre extérieur de la bride27.5600 po;1.08 mm
- Épaisseur de la bride0.4370 po;11.10 mm
- Longueur totale3.3740 po, 85.70 mm
- Longueur totale Diamètre27.5600 po, 1.08 mm
- Largeur totale1.0940 po, 27.80 mm
- Poids1.6 lb
Détails
- Numéro de palierGYE20KRRB TDCF SGT
- DescriptionYCJ 20 PT SGT, vis de blocage à quatre boulons et paliers à bride verrouillables
- Capacité de charge dynamique3190 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Construction du logementBride carrée à quatre boulons
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de jointCoussinet
- SérieYCJ
- Capacité de charge statique1460 lbf