Motion
5269-403-H
Rouleau composite Link-Belt® pour galet tendeur en composite traversant - CEMA C/D, 5 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07724215
N° MFR5269-403-H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau composite Link-Belt® pour galet tendeur en composite traversant - CEMA C/D, 5 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07724215
N° MFR5269-403-H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Dimension de montage
    63 po
  • Largeur totale
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Hauteur du rouleau
    dans dans
  • Longueur du rouleau
    20.19 po
  • Poids
    13 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C/D
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre (cadre/supports)
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint de labyrinthe
  • Matériau de la coquille
    Polyuréthane renforcé de verre
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE COMPOSITE 5269-403-H
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Léger, résistance élevée à la corrosion, résistance élevée à l’abrasion, réduction de l’accumulation de matériau
  • Ne pas utiliser dans des environnements combustibles

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon