Motion
5269-395-AE
Rouleau composite Link-Belt® pour galet tendeur composite à retour plat - CEMA C, 6 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07724242
N° MFR5269-395-AE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau composite Link-Belt® pour galet tendeur composite à retour plat - CEMA C, 6 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07724242
N° MFR5269-395-AE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Dimension de montage
    45 po
  • Largeur totale
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Hauteur du rouleau
    dans dans
  • Longueur du rouleau
    39.88 po
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre (cadre/supports)
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint de labyrinthe
  • Matériau de la coquille
    Polyuréthane renforcé de verre
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE COMPOSITE 5269-395-AE
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Léger, résistance élevée à la corrosion, résistance élevée à l’abrasion, réduction de l’accumulation de matériau
  • Ne pas utiliser dans des environnements combustibles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good