Spécifications
Dimensions
- Ceinture Largeur60 po
- Dimension de montage69 po
- Largeur totale5 po
- Diamètre du rouleau5 po
- Hauteur du rouleaudans dans
- Longueur du rouleau63.88 po
- Poids32 lb
Détails
- Cote CEMACEMA D
- LubrificationScellé pour la vie
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Système de peintureRevêtement en poudre (cadre/supports)
- Joint d’étanchéitéJoint de contact à lèvres triple, joint de labyrinthe
- Matériau de la coquillePolyuréthane renforcé de verre
- Type de roulementRoulement à rouleaux conique
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Léger, résistance élevée à la corrosion, résistance élevée à l’abrasion, réduction de l’accumulation de matériau
- Ne pas utiliser dans des environnements combustibles