Motion
5269-403-AM
Rouleau composite Link-Belt® pour galet tendeur composite à retour plat - CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 78 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07724253
N° MFR5269-403-AM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau composite Link-Belt® pour galet tendeur composite à retour plat - CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 78 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07724253
N° MFR5269-403-AM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    78 po
  • Dimension de montage
    87 po
  • Largeur totale
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Hauteur du rouleau
    dans dans
  • Longueur du rouleau
    81.88 po
  • Poids
    43 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre (cadre/supports)
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint de labyrinthe
  • Matériau de la coquille
    Polyuréthane renforcé de verre
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE COMPOSITE 5269-403-AM
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Léger, résistance élevée à la corrosion, résistance élevée à l’abrasion, réduction de l’accumulation de matériau
  • Ne pas utiliser dans des environnements combustibles

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif