Spécifications
Dimensions
- Angle20 °
- Ceinture Largeur24 po
- Dimension de montage33 po
- Largeur totale9 po
- Rouleau Diamètre5 po
- Hauteur du rouleau11.38 po
- Longueur du rouleau35 po
- Poids42 lb
Détails
- Cote CEMACEMA C
- Rouleau d’extrémité Inclinaison20 °
- Type de galet tendeurTrougher
- LubrificationScellé pour la vie
- Catalogue du fabricant
- Système de peintureRevêtement en poudre (cadre/supports)
- Joint d’étanchéitéJoint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
- Matériau de la coquillePolyuréthane renforcé de verre
- Type de roulementRoulement à rouleaux conique
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Léger, résistance élevée à la corrosion, résistance élevée à l’abrasion, réduction de l’accumulation de matériau
- Ne pas utiliser dans des environnements combustibles