Motion
C3520C-36
Tringle en composite de formation P-A à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 36 po, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI07724485
N° MFRC3520C-36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tringle en composite de formation P-A à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 36 po, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI07724485
N° MFRC3520C-36
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Dimension de montage
    45 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Hauteur du rouleau
    14.19 po
  • Longueur du rouleau
    47 po
  • Poids
    118 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le retour
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre (cadre/supports)
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Matériau de la coquille
    Polyuréthane renforcé de verre
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
C3520C-36 IDLER
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Léger, résistance élevée à la corrosion, résistance élevée à l’abrasion, réduction de l’accumulation de matériau
  • Ne pas utiliser dans des environnements combustibles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif