Motion
C3532C-30
Troughing P-A Link-Belt®, galet tendeur en composite de formation - Cote CEMA, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 30 po, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI07724497
N° MFRC3532C-30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing P-A Link-Belt®, galet tendeur en composite de formation - Cote CEMA, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 30 po, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI07724497
N° MFRC3532C-30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Dimension de montage
    39 po
  • Largeur totale
    12.5 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Hauteur du rouleau
    41.1 po
  • Longueur du rouleau
    41 po
  • Poids
    115 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre (cadre/supports)
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Matériau de la coquille
    Polyuréthane renforcé de verre
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
C3532C-30 IDLER
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Léger, résistance élevée à la corrosion, résistance élevée à l’abrasion, réduction de l’accumulation de matériau
  • Ne pas utiliser dans des environnements combustibles

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif