Spécifications
Dimensions
- Angle0 °
- Ceinture Largeur42 po
- Dimension de montage51 po
- Largeur totale8.88 po
- Rouleau Diamètre6 po
- Hauteur du rouleau7.25 po
- Longueur du rouleau53 po
- Poids45 lb
Détails
- Cote CEMACEMA C
- Rouleau d’extrémité Inclinaison0 °
- Type de galet tendeurRetour
- LubrificationScellé pour la vie
- Catalogue du fabricant
- Système de peintureRevêtement en poudre (cadre/supports)
- Joint d’étanchéitéJoint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
- Matériau de la coquillePolyuréthane renforcé de verre
- Type de roulementRoulement à rouleaux conique
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Léger, résistance élevée à la corrosion, résistance élevée à l’abrasion, réduction de l’accumulation de matériau
- Ne pas utiliser dans des environnements combustibles