Motion
BOBINE TWINLINE GRADE T 1/4X500 PI

CONTINENTAL
TWINLINE GRADE T 1/4X500' REEL

BOBINE TWINLINE GRADE T 1/4X500 PI
N° D’ARTICLE MI07725886
N° MFRTWINLINE GRADE T 1/4X500' REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
TWINLINE GRADE T 1/4X500' REEL

BOBINE TWINLINE GRADE T 1/4X500 PI
N° D’ARTICLE MI07725886
N° MFRTWINLINE GRADE T 1/4X500' REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.2500 po
  • Poids
    0.206 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge / Vert
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Soudure
  • Température maximale
    120 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 120 °F

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE TWINLINE GRADE T 1/4X500 PI

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues