Motion
13B165
BROSSE DE MEULAGE POUR BANC EN ACIER INOXYDABLE 6 PO X 3/4 PO
N° D’ARTICLE MI07729321
N° MFR13B165
Prix65.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BROSSE DE MEULAGE POUR BANC EN ACIER INOXYDABLE 6 PO X 3/4 PO
N° D’ARTICLE MI07729321
N° MFR13B165
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
Prix65.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre
    6 po
  • Longueur totale
    6.4 po
  • Longueur de la garniture
    1.1811 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1/2 po à 1-1/4 po

Détails

  • Marié
    Non mêlé
  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Numéro de stock du fabricant
    13B165
  • Numéro CUP du fabricant
    662980885567
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Bague de réducteur
  • Type de produit
    Brosses à disque
  • Spécification
    Pour le retrait et l’ébavurage

Aperçu

Description du fabricant
BROSSES EN ACIER INOX 13B165 6 PO X3/4X1-1/4

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif