Motion
VQD1121V-5L-M5

SMC CORP OF AMERICA
VQD1121V-5L-M5

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT 4
N° D’ARTICLE MI07729386
N° MFRVQD1121V-5L-M5
Prix51.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQD1121V-5L-M5

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT 4
N° D’ARTICLE MI07729386
N° MFRVQD1121V-5L-M5
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
Prix51.18 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VQD

Aperçu

Description du fabricant
VQD1121V-5L-M5
  • Fluide : Air/gaz inertiel
  • Plage de pression de service : 0MPa/10Torr (aspiration) - 0.7MPa (7.1kgf/cm 2 )
  • Zone efficace (facteur Cv) : type standard 0.9mm 2 (0.05); type à haut débit 1.5mm 2 (0.08)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Temps de réponse : ON : 4ms; OFF : 2ms
  • Température ambiante/liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon