Motion
EM5001A01SP
ABB Dispositif de surveillance de l’état du moteur à capteur intelligent Ability . : analyse les vibrations, la vitesse, la température, le Motion de l’arbre, le déplacement et l’accélération, abonnement de 2 ans, NEMA : toutes les tailles de cadre, connectivité Bluetooth, bande ISM, approbations 2.402-2.480 GHz
N° D’ARTICLE MI07731130
N° MFREM5001A01SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ABB Dispositif de surveillance de l’état du moteur à capteur intelligent Ability . : analyse les vibrations, la vitesse, la température, le Motion de l’arbre, le déplacement et l’accélération, abonnement de 2 ans, NEMA : toutes les tailles de cadre, connectivité Bluetooth, bande ISM, approbations 2.402-2.480 GHz
N° D’ARTICLE MI07731130
N° MFREM5001A01SP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    NEMA - Toutes les tailles de cadre
  • Durée de l’abonnement
    2 ans
  • Plage utilisable
    150 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le capteur intelligent ABB Ability convertit les moteurs basse tension traditionnels en appareils intelligents connectés sans fil. Il vous permet de surveiller la santé de vos moteurs,d’optimiser l’efficacité et d’améliorer la fiabilité et la sécurité. Recueille automatiquement les données d’une quantité illimitée de capteurs intelligents configurés et les transmet au nuage pour traitement.
  • Marque CE
    Approuvé CE
  • Connectivité
    Bluetooth
  • Mot-clé de description
    Analyse les vibrations, la vitesse, la température, le Motionarbre, le déplacement et l’accélération
  • Cote IP
    IP65
  • Numéro CUP du fabricant
    781568844236
  • Mesures surveillées
    Vibration, vitesse, température, Motion de l’arbre, déplacement, accélération
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 149 °F
  • Type de puissance
    Port Ethernet
  • Approbations radio
    Bande ISM, 2.402-2.480 GHz

Aperçu

Description du fabricant
CAPACITÉ ABB EM5001A01SP SMART SENSOR
  • Capteur intelligent pour moteur LV
  • Quincaillerie de montage pour moteur en acier sans ailettes ou roulé
  • Service continu ou intermittent
  • Fréquence fixe ou VFD

Vous pourriez également aimer