Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau3/4 po
- Longueur du tuyau175 pi
- Poids52 lb
Détails
- ApplicationEau
- Mot-clé de descriptionConçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/4 po x 175 pi
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant699567024606
- Application de pressionEau basse pression
- Pression nominale300 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir3/4 NPT - Femme
- Sortie de bobine3/4 NH - Homme