Motion
08990 ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-SOUDÉ DP110 GRIS 48.5ML

3M
08990 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP110 GRAY 48.5ML

Adhésifs structurels en deux parties - Emballage de 48.5 ml, temps de durcissement de 48 heures, couleur grise
N° D’ARTICLE MI07732900
N° MFR08990 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP110 GRAY 48.5ML
Prix50.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08990 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP110 GRAY 48.5ML

Adhésifs structurels en deux parties - Emballage de 48.5 ml, temps de durcissement de 48 heures, couleur grise
N° D’ARTICLE MI07732900
N° MFR08990 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP110 GRAY 48.5ML

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix50.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    48.5 ml

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Temps de durcissement
    48 h
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060089903
  • Type de colis
    Duo-Pak
  • CUP_NON
    00638060089903

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-WELD 08990
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif flexible offrant une liaison solide et permanente, même sous les vibrations et les chocs
  • Maintient une résistance élevée au cisaillement et à l’écaillage
  • Flexible lorsqu’il est durci, ce qui en fait un bon choix pour coller des surfaces dissemblables
  • Durée de vie de 10 minutes avec une force de manipulation en environ 20 minutes à température ambiante
  • Adhésif polyvalent pour métaux, plastiques, béton, bois et composites
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good