Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4380 po, 36.52 mm
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant325
- Couple de sortie maximal2906 po/lb;328.334 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal2400:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio2400:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition16.2500 po;412.75 mm
- Largeur des dimensions d’expédition15.5000 po;393.70 mm
- Poids90.00 lb, 40.823 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.193 hp
- Puissance nominale en service normal0.193 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant3205-2400/1 WR 56C 1.438
- Puissance d’entrée maximale0.193 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Série3200
- StyleArbre de sortie creux
- Couple nominal (po-lb)2906 po-lb;328.334 Nm