Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.555 po
- Largeur intérieure0.625 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.950 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.126 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.312 po
- Diamètre du rouleau0.625 po
- Résistance à la traction32150 lbf
- Pas transversal1.153 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens120 / 10 pi
- Nombre de torons entre2
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606
Aperçu
- Chaîne à rouleaux à double brin standard (à clavette)