Motion
SHUSTER 100-2COTX10

SHUSTER CORP
SHUSTER 100-2COTX10

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 100 / 1-1/4 po, fendue, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI07734551
N° MFRSHUSTER 100-2COTX10
Prix145.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 100-2COTX10

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 100 / 1-1/4 po, fendue, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI07734551
N° MFRSHUSTER 100-2COTX10

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix145.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.097 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.187 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.126 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Résistance à la traction
    45860 lbf
  • Pas transversal
    1.408 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    96 / 10 pi
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
100-2 BOÎTE DE PIEDS 10 COTTERED
  • Chaîne à rouleaux à double brin standard (à clavette)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer