Motion
36191 FEUILLE ABRASIVE BLEUE RL 2.75"X13YD MULTI-TROUS 00-51131-36191-1

3M
36191 BLUE ABRASIVE SHEET RL 2.75"X13YD MULTI-HOLE 00-51131-36191-1

3M™ Rouleau de feuilles abrasives bleues multi-trous Hookit, 36191, 180, 2.75 po x 13 y, 4 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI07735410
N° MFR36191 BLUE ABRASIVE SHEET RL 2.75"X13YD MULTI-HOLE 00-51131-36191-1
Prix72.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
36191 BLUE ABRASIVE SHEET RL 2.75"X13YD MULTI-HOLE 00-51131-36191-1

3M™ Rouleau de feuilles abrasives bleues multi-trous Hookit, 36191, 180, 2.75 po x 13 y, 4 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI07735410
N° MFR36191 BLUE ABRASIVE SHEET RL 2.75"X13YD MULTI-HOLE 00-51131-36191-1
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
Prix72.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    13 verges
  • Largeur totale
    2.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131361911
  • CUP_NON
    00051131361911

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE ABRASIVE BLEUE 36191 RL 2.75"X13YD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un rouleau de feuilles abrasives de premier plan pour l’ensemble du processus de réparation et de préparation de la peinture
  • Le mélange de minéraux céramiques spécialement conçu est équilibré pour une performance abrasive maximale dans sa catégorie
  • Le motif à trous multiples offre une excellente extraction de la poussière et réduit la charge
  • Les résines améliorées améliorent la durabilité et la finition
  • Les feuilles Hookit s’attachent, se retirent et se réutilisent facilement
  • Le revêtement anti-chargement empêche la poussière et les débris d’obstruer la surface de coupe