Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.563 po / 14.3002 mm
- Poids0.15 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Les deux extrémités du type de genreHomme
- Style/type des deux extrémitésORFS
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Type de fin 1mâle réglable
- Style de fin 2ORFS
- Extrémité 2 Filetage9/16-18
- Type de fin 2Pivot femelle
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .