Motion
FS6809X06X06
Raccord ORB mâle à femelle FFOR 90° Elb
N° D’ARTICLE MI07736619
N° MFRFS6809X06X06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord ORB mâle à femelle FFOR 90° Elb
N° D’ARTICLE MI07736619
N° MFRFS6809X06X06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.669 po / 16.9926 mm
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme
  • Style/type des deux extrémités
    ORFS
  • Style de fin 1
    EIG
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Type de fin 1
    mâle réglable
  • Style de fin 2
    ORFS
  • Extrémité 2 Filetage
    11/16-16
  • Type de fin 2
    Pivot femelle
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .

Aperçu

Description du fabricant
FS6809X06X06