Motion
YCJ2 7/16 SGT

TIMKEN (FAFNIR)
YCJ2 7/16 SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-7/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07739691
N° MFRYCJ2 7/16 SGT
Prix433.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
YCJ2 7/16 SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-7/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07739691
N° MFRYCJ2 7/16 SGT
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
Prix433.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6250 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.9550 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    087796291393
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    YCJ
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796291393

Aperçu

Description du fabricant
YCJ2 7/16 SGT BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif