Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.5 po
- Longueur8 po
- Poids0.1 lb
- Largeur2 po
Détails
- Type d’accessoireLonge de casque de sécurité enroulée avec boucle
- CouleurNoir
- DescriptionLonge à outils à bobine noire 3157 avec boucle 2lbs / 0.9kg
- Caractéristiques et avantagesLa longe à outils à bobine Squids® 3157 avec boucle est compacte et utilisée pour fixer de petits outils à main, des EPI comme des casques de sécurité ou même des téléphones cellulaires et des rubans à mesurer pour éviter de tomber des objets lors du travail en hauteur. Conçue et testée pour résister aux conditions difficiles et conçue pour supporter un poids allant jusqu’à 2lbs / 0.9kg, la longe enroulée est fabriquée avec une conception à profil bas et une bobine en plastique durable. Avec une boucle en plastique à double verrouillage à une extrémité, il se connecte facilement aux harnais de protection contre les chutes, aux ceintures à outils, aux anneaux en D, aux poignets et à d’autres points de connexion pratiques, même en portant des gants. La conception de la sangle enroulée réduit la longueur de la longe pour éviter les risques d’accrochage et d’emmêlement. Le serpentin s’étire de 12in à 48in / 30cm à 122 cm. Cette longe de sécurité polyvalente est plus qu’un petit outil et une longe pour casque de sécurité. Attachez vos petits objets de valeur pour les garder en sécurité pendant la randonnée, le canotage, la pêche, la chasse, la plongée sous-marine, le ski, le rafting ou d’autres activités récréatives.
- Groupe et classeLonges
- Comprend1 longe
- Gamme de produitscalmars
- SérieÉquipement et outil
- CUP_NON720476191568
Aperçu
Description du fabricant
LONGE À OUTIL SPIRALÉ 3157 AVEC BOUCLE 2LBS /
- La longe à outils à bobine Squids® 3157 avec boucle est compacte et utilisée pour fixer de petits outils à main, des EPI comme des casques de sécurité ou même des téléphones cellulaires et des rubans à mesurer pour éviter de tomber des objets lors du travail en hauteur. Conçue et testée pour résister aux conditions difficiles et conçue pour supporter un poids allant jusqu’à 2lbs / 0.9kg, la longe enroulée est fabriquée avec une conception à profil bas et une bobine en plastique durable. Avec une boucle en plastique à double verrouillage à une extrémité, il se connecte facilement aux harnais de protection contre les chutes, aux ceintures à outils, aux anneaux en D, aux poignets et à d’autres points de connexion pratiques, même en portant des gants. La conception de la sangle enroulée réduit la longueur de la longe pour éviter les risques d’accrochage et d’emmêlement. Le serpentin s’étire de 12in à 48in / 30cm à 122 cm. Cette longe de sécurité polyvalente est plus qu’un petit outil et une longe pour casque de sécurité. Attachez vos petits objets de valeur pour les garder en sécurité pendant la randonnée, le canotage, la pêche, la chasse, la plongée sous-marine, le ski, le rafting ou d’autres activités récréatives.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature