Motion
55-1600/M
Gants en tricot de polyester imperméables sans couture avec poignée en microsurface recouverte de latex sur toute la main
N° D’ARTICLE MI07741053
N° MFR55-1600/M
Prix7.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de polyester imperméables sans couture avec poignée en microsurface recouverte de latex sur toute la main
N° D’ARTICLE MI07741053
N° MFR55-1600/M
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
Votre prix7.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    61 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et le nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage du métal.
  • Application
    • Sécuriser la poignée, la déchirure et la perforation humides ou sèches • Manipulation et nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs • Démolition • Maçonnerie et carreaux • Fixation et assemblage en métal
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation et le nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage du métal.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    2141
  • Motif de prise
    Microsurface
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    616314205446
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314205446

Aperçu

Description du fabricant
GANT IMPERMÉABLE GTEK 55-1600/M SZ MD
  • La coquille en tricot de polyester sans couture offre plus de confort et de dextérité
  • Entièrement revêtu pour garder les mains sèches et empêcher l’eau de pénétrer
  • Les revêtements en microsurface de latex sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les fluides au contact
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille