Motion
ZPT50BU-B8
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI07744416
N° MFRZPT50BU-B8
Prix19.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI07744416
N° MFRZPT50BU-B8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M8 x 1.25, filetage femelle
  • Poids global
    27 g
  • Diamètre du tampon
    50 mm
  • Poids
    27 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc uréthane
  • Type de tampon
    Soufflets

Aperçu

Description du fabricant
ZPT50BU-B8
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Sans tampon
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good