Motion
02-199397
EFV1-12-CB0-0-00 VANNE PROPORTIONNELLE
N° D’ARTICLE MI07744612
N° MFR02-199397
Prix309.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EFV1-12-CB0-0-00 VANNE PROPORTIONNELLE
N° D’ARTICLE MI07744612
N° MFR02-199397
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
Prix309.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2.63 po
  • Largeur totale
    1.74 po

Détails

  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fonction
    Contrôle du débit
  • Fuite
    5-30 in3/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-199397
  • Débit maximum
    77 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de remplacement
    Aucun
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
EFV1-12-CB0-0-00 VANNE PROPORTIONNELLE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon