Motion
CG1BA63-300Z-XB6

SMC CORP OF AMERICA
CG1BA63-300Z-XB6

CG1-Z CG1BA63-300Z-XB6 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI07746329
N° MFRCG1BA63-300Z-XB6
Price$202.65/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG1BA63-300Z-XB6

CG1-Z CG1BA63-300Z-XB6 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI07746329
N° MFRCG1BA63-300Z-XB6
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
Price$202.65/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Details

  • Changement automatique
    Aucun
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Fait sur commande
    Oui
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CG1BA63-300Z-XB6
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Les clients ont également acheté