Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée3/8 po
- Taille maximale du disque4 po
- Longueur totale9.9 po
- Poids de l’outil5.37 lb
Details
- Consommation d’air à la charge56 pcm
- DescriptionMeuleuse d’angle pneumatique 4 po
- Type d’échappementArrière
- Style de poignéeCôté
- Puissance1.5 hp
- Numéro de stock du fabricant6151607750
- Numéro CUP du fabricant015451780395
- MatérielAluminium, manchon en composite
- Vitesse maximale12000 tr/min
- CUP_NON015451780395
Aperçu
Description du fabricant
MEULEUSE ANGULAIRE CP3550-120AC4 1.5 CH
- Meuleuse d’angle d’air - 1.5hp
- 12000rpm
- protection rotative sans clé
- échappement arrière
- Capacité de roue de 4 po
- CP3550-120AC4
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Chicago Pneumatic Air Motors Technical GuideChicago Pneumatic Air Motors Technical Guide
View Literature
Chicago Pneumatic CP42 Series Rivet Hammers and SqueezersChicago Pneumatic CP42 Series Rivet Hammers and Squeezers
View Literature
Chicago Pneumatic Air Motors CatalogAir motors are an ideal solution for a variety of applications, even in extremely different areas such as mechanical engineering, automotive industry, packaging, paper or printing industry, petrochemical industry, agricultural equipment, food and beverage industry and many more applications.
View Literature