Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée3/8 po
- Taille maximale du disque4.5 po
- Longueur totale9.9 po
- Poids de l’outil4.09 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge56 pcm
- DescriptionMeuleuse d’angle pneumatique 4.5 po
- Type d’échappementArrière
- Style de poignéeCôté
- Puissance1.5 hp
- Numéro de stock du fabricant6151607770
- Numéro CUP du fabricant015451780418
- MatérielAluminium, manchon en composite
- Vitesse maximale12000 tr/min
- CUP_NON015451780418
Aperçu
Description du fabricant
MEULEUSE ANGULAIRE CP3550-120AB45 1.5 CH
- Meuleuse d’angle d’air - 1.5hp
- 12000rpm
- protection rotative sans clé
- échappement arrière
- Capacité de roue de 4.5 po
- CP3550-120AB45
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la documentation
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la documentation
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la documentation