Motion
6151607790
Meuleuse d’angle d’air 6151607790 - vitesse maximale 12000 tr/min, 56 pi3/min, entrée 3/8 po, 1.5 hp, taille de disque 5 po
N° D’ARTICLE MI07747002
N° MFR6151607790
Prix964.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse d’angle d’air 6151607790 - vitesse maximale 12000 tr/min, 56 pi3/min, entrée 3/8 po, 1.5 hp, taille de disque 5 po
N° D’ARTICLE MI07747002
N° MFR6151607790
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
Prix964.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    3/8 po
  • Taille maximale du disque
    5 po
  • Longueur totale
    9.9 po
  • Poids de l’outil
    4.22 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    56 pcm
  • Description
    Meuleuse d’angle pneumatique 5 po
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Style de poignée
    Côté
  • Puissance
    1.5 hp
  • Numéro de stock du fabricant
    6151607790
  • Numéro CUP du fabricant
    015451780432
  • Matériel
    Aluminium, manchon en composite
  • Vitesse maximale
    12000 tr/min
  • CUP_NON
    015451780432

Aperçu

Description du fabricant
MEULEUSE ANGULAIRE CP3550-120AB5 1.5 CH
  • Meuleuse d’angle d’air - 1.5hp
  • 12000rpm
  • protection rotative sans clé
  • échappement arrière
  • Capacité de roue de 5 po
  • CP3550-120AB5