Motion
6151620370
Ponceuse à angle d'air 6151620370 - Vitesse maximale 12000 tr/min, 56 pi3/min, Entrée 3/8 po, 1.5 hp, 5 po de taille de disque
N° D’ARTICLE MI07747003
N° MFR6151620370
Prix964.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse à angle d'air 6151620370 - Vitesse maximale 12000 tr/min, 56 pi3/min, Entrée 3/8 po, 1.5 hp, 5 po de taille de disque
N° D’ARTICLE MI07747003
N° MFR6151620370
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
Prix964.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    3/8 po
  • Taille maximale du disque
    5 po
  • Longueur totale
    9.8 po
  • Poids de l’outil
    3.072 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    56 pcm
  • Description
    Ponceuse pneumatique à angle rotatif 5 po
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Style de poignée
    Côté
  • Puissance
    1.5 hp
  • Numéro de stock du fabricant
    6151620370
  • Numéro CUP du fabricant
    015451780463
  • Matériel
    Aluminium, manchon en composite
  • Vitesse maximale
    12000 tr/min
  • CUP_NON
    015451780463

Aperçu

Description du fabricant
PANDE ANGULAIRE CP3550-120AB 1.5 CH
  • Ponceuse à angle d’air - 1.5hp
  • 12000rpm
  • verrouillage de la broche pour un changement facile
  • échappement arrière
  • Capacité de roue de 5 po
  • CP3550-120AB

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good