Motion
6151604420
Meuleuse à matrice à angle d’air 6151604420 - Taille du collet 1/4 po, vitesse maximale 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI07747004
N° MFR6151604420
Prix964.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse à matrice à angle d’air 6151604420 - Taille du collet 1/4 po, vitesse maximale 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI07747004
N° MFR6151604420
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
Prix964.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    3/8 po
  • Longueur totale
    9.8 po
  • Poids de l’outil
    4.89 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    56 pcm
  • Description
    Meuleuse à matrice angulaire de 1/4 po
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Puissance
    1.5 hp
  • Numéro de stock du fabricant
    6151604420
  • Numéro CUP du fabricant
    015451780449
  • Matériel
    Aluminium, manchon en composite
  • Vitesse maximale
    12000 tr/min
  • CUP_NON
    015451780449

Aperçu

Description du fabricant
MEULEUSE ANGULAIRE CP3550-120ACC 1.5 HP
  • Meuleuse à matrice à angle d’air - moteur régulé 1.5hp
  • 12000rpm
  • bouton de verrouillage de la broche
  • échappement arrière
  • CP3550-120ACC