Motion
ZP2-63HCL
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 63 mm
N° D’ARTICLE MI07747227
N° MFRZP2-63HCL
Prix39.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 63 mm
N° D’ARTICLE MI07747227
N° MFRZP2-63HCL
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
Prix39.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    50 g
  • Diamètre du tampon
    63 mm
  • Poids
    50 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR sans marque
  • Type de tampon
    Tampon à joint à rotule robuste (plat avec nervure) avec tampon

Aperçu

Description du fabricant
ZP2-63HCL
  • Le tampon sans marque réduit les marques d’adsorption laissées par le caoutchouc sur la pièce
  • Type de tampon : plat ou plat robuste avec nervure
  • Diamètre du tampon : ø4 à ø125 selon le type de tampon

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon