Spécifications
Dimensions
- ContenuClé
- Hauteur du crochet ou de la goupille1/4 po, 6.35 mm
- Longueur totale11.970000, 304 mm
- Plage de tailles4-1/2 - 6-1/4
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Capacité maximale6-1/4, 159 mm
- Capacité minimale4-1/2, 114 mm
- Nombre de pièces1
- Code PSC5120
- Type d’outilClé à ergots réglable
- GarantieGarantie à vie limitée du fabricant