Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-7/16 po
- Projection0.3610 po
- Diamètre de la tige0.5625 po
- Taille du carré0.4210 po
- Longueur du filetage1-1/16 po
- Taille du filetage1/4-18
Détails
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Type de taraudProjection courte
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux