Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Details
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87+,ISO 12312-1 Lumière bleue
- Couleur du cadreNoir
- Matériau des branches du cadrePolycarbonate
- Revêtement de lentilleMAX36 Double revêtement
- Couleur de la lentilleGris
- Matériau de la lentilleAntibuée
- Numéro CUP du fabricant766868544420
- Type de pièce sonoreRPT
- Gamme de produitsFaucheur 2
- Style de branchesBaïonnette
- CUP_NON766868544420
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
Description du fabricant
JOINT EN MOUSSE AMOVIBLE GRIS RP212DC
- Revêtement de lentille MAX36™
- Le joint en mousse amovible bloque les débris et les petites particules
- Matériau doux et antidérapant pour les branches
- Coussin nasal en TPR doux et sûr
- MAX36™ à double revêtement avec MAX3™ sur la lentille extérieure et MAX6™ sur la lentille intérieure
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
MCR Safety Santa's Glove Workshop Savings EventMCR Safety Santa's Glove Workshop Savings Event
View brochure
MCR Safety Memphis MP Savings PromoMCR Safety Memphis MP Savings Promo
View brochure
MCR Safety GlassesKlondike KD7R Series safety glasses feature a half-frame design with integral TPR brow and adjustable lens angle. They include soft bonded nose and temple pads for comfort and lens and anti-fog options, including UV420 protection.
View flyer
MCR Safety Dominator DM3-MDMCR Safety Dominator DM3-MD Metal Detectable Glasses. Metal Detectable in all frame components.
View flyer