Motion
GRG-BM821-20-R-56

GROVE GEAR
GRG-BM821-20-R-56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit GRG-BM821-20-R-56 - réduction simple, 20:1 rapport, distance centrale 2.06 po, couplé en C, taille d’entrée 0.6250 po, sortie à droite, cadre 56
N° D’ARTICLE MI07759597
N° MFRGRG-BM821-20-R-56
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG-BM821-20-R-56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit GRG-BM821-20-R-56 - réduction simple, 20:1 rapport, distance centrale 2.06 po, couplé en C, taille d’entrée 0.6250 po, sortie à droite, cadre 56
N° D’ARTICLE MI07759597
N° MFRGRG-BM821-20-R-56
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Hauteur du boîtier
    10.50 po
  • Longueur du boîtier
    10.69 po
  • Largeur du boîtier
    9.06 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    964 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-BM821-20-R-56
  • Numéro CUP du fabricant
    69031003633
  • Puissance d’entrée maximale
    1.584 à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1175 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    GRG
  • CUP_NON
    69031003633

Aperçu

Description du fabricant
GRG8210053.00
  • Boîtiers monopièces en fonte avec couvercle de sortie unique, usinés par CNC pour un ajustement et un alignement précis des composants
  • Rempli d’usine de lubrifiant Mobil Glygoyle 460 polyalcalinène glycol haut de gamme
  • Une grande capacité d’huile offre une lubrification positive aux éclaboussures et une capacité de refroidissement supérieure
  • Les joints à lèvres doubles Viton® offrent une durée de vie prolongée grâce à une résistance accrue aux températures élevées, à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Le protège-joint d’étanchéité unique protège le joint d’entrée contre les dommages pendant l’installation du moteur
  • Réfrigérateur à vis sans fin en bronze moulé à partir de bronze de haute qualité pour une résistance maximale, un pouvoir lubrifiant et une durée de vie supérieure
  • Roulements haute vitesse surdimensionnés, retenus positivement pour des cycles de marche arrière et de démarrage/arrêt fréquents
  • Roulements à rouleaux coniques sur l’arbre de sortie pour des capacités de charge élevées suspendues et de poussée
  • Toutes les unités sont testées à 100 % en usine pour garantir que vous recevez un produit de la plus haute qualité
  • Flexibilité d’application ultime avec des dispositions de montage tout angle, la plus grande sélection de bases et de brides d’accessoires et la plus grande sélection de styles de réducteurs de stock
  • Les dimensions de montage sont interchangeables avec la plupart des réducteurs standard de l’industrie

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif