Motion
SPAW2222-400N1

NTN
SPAW2222-400N1

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07762212
N° MFRSPAW2222-400N1
Prix3,632.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SPAW2222-400N1

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07762212
N° MFRSPAW2222-400N1
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
Prix3,632.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    4.7640 po, 121.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.5625 po
  • Taille du boulon
    3/4
  • Alésage Diamètre  
    4 po
  • Global Longueur  
    419 mm
  • Largeur totale
    4.7640 po
  • Poids
    71 lb

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    HE2322XM1
  • Numéro de palier
    MX-W22222EALLKW33C3
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SPA222N1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    135000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    145000 lbf
  • Roulement de rechange
    MX-W22222EALLKW33C3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359971682

Aperçu

Description du fabricant
SPAW2222-400N1 PALIER DE BLOC D’OREILLER
  • Boîtier en fonte ductile monopièce robuste pour résister aux chocs et aux chocs élevés causés par les chutes de débris
  • Anneau élastique repositionnable pour unité fixe ou flottante polyvalente
  • Joint d’étanchéité de roulement à contact à une lèvre à ressort pour une protection supérieure
  • Insertion de roulement sphérique avec rouleaux super finis pour moins de bruit et conceptions de canalisations qui permettent un désalignement plus élevé
  • La garniture de roulement unitisée permet un remplacement facile
  • Écrou freiné/manchon d’adaptateur revêtu de phosphate pour un montage sûr et une protection contre la corrosion