Spécifications
Dimensions
- Longueur8 pi
- Poids7.94 lb
Détails
- Connexion d’ancrageFixation de la goupille de verrouillage
- CouleurAcier inoxydable
- Connexion du faisceauMousqueton en acier
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Connexion de l’extrémité de la longeGoupille de verrouillage
- Matériau du cordage de sécuritéCâble en acier galvanisé
- Matériau de la ligneSangle en nylon
- Numéro CUP du fabricant641817153574
- Nombre de jambes2
- Normes respectéesANSI Z359.14 -2014 (LE), OSHA
- Connexion de l’unitéCrochet mousqueton
- CUP_NON641817153574