Motion
10192042
Capacité de poids de 310 lb Cordage de sécurité autorétractable à bord avant noir
N° D’ARTICLE MI07763570
N° MFR10192042
Prix1,379.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de poids de 310 lb Cordage de sécurité autorétractable à bord avant noir
N° D’ARTICLE MI07763570
N° MFR10192042
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
Prix1,379.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8 pi
  • Poids
    8.31 lb

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Fixation de la goupille de verrouillage
  • Couleur
    Noir
  • Connexion du faisceau
    Mousqueton en acier
  • Matériau du boîtier
    Polycarbonate
  • Connexion de l’extrémité de la longe
    Goupille de verrouillage
  • Matériau du cordage de sécurité
    Mélange de sangles Dyneema(R)
  • Matériau de la ligne
    Sangle en nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    641817153758
  • Nombre de jambes
    2
  • Normes respectées
    ANSI Z359.14-2014, EN 360:2002, VG11 CNB/P/11.060 (LE)
  • Connexion de l’unité
    Mousqueton pivotant
  • CUP_NON
    641817153758

Aperçu

Description du fabricant
10192042 REBORD EN V 8 PI SANGLE DOUBLE BOUTON-PRESSION PIVOTANT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif