Motion
25009-2019

GARLOCK KLOZURE
25009-2019

Oil Seal - Split, 5.511 in Shaft Dia., 6.496 in OD, 0.492 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI07763781
N° MFR25009-2019
Prix460.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25009-2019

Oil Seal - Split, 5.511 in Shaft Dia., 6.496 in OD, 0.492 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI07763781
N° MFR25009-2019
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
Prix460.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.496 po
  • Largeur totale
    0.492 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.511 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744632915
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    Silicone conforme à la FDA
  • Tolérance au désalignement
    0.01 po
  • Plage de température de fonctionnement
    350 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
23X2019 FDA SIL SPLIT 5.511" D.I. 6.496" D.E.