Motion
23 X 2372
Klozure® Split Oil Seal - Split, 3.500 in Shaft Dia., 4.7500 in OD, 0.500 in Overall Width, FDA Compliant Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI07763790
N° MFR23 X 2372
Prix221.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Klozure® Split Oil Seal - Split, 3.500 in Shaft Dia., 4.7500 in OD, 0.500 in Overall Width, FDA Compliant Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI07763790
N° MFR23 X 2372
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
Prix221.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.7500 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.500 po
  • Poids
    0.325 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint fendu, lèvre simple avec ressort à doigt en acier inoxydable moulé
  • Code d’harmonisation
    4016935020.US
  • Matériau pour les lèvres
    Silicone conforme à la FDA
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744860776
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    Silicone conforme à la FDA
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.01 po
  • Plage de température de fonctionnement
    350 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Synonyme
    Barrière, dynamique, rétention de la lubrification des roulements, exclusion de contamination, joint d’arbre radial pour huile ou graisse
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
23X2372 FDA SILICONE DIVISÉ 3.500" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
  • Le modèle KLOZURE® 23 est un joint fendu pour service général.
  • Configuration à une lèvre avec ressort à doigt en acier inoxydable moulé.
  • La plaque de couverture est requise.
  • Plus de 300,000 tailles facilement disponibles.
  • Le silicone conforme à la FDA offre une faible résistance à l’abrasion et une excellente résistance aux produits chimiques.
  • Pour les joints fendus, les applications non inondées (niveau d’huile sous le joint fendu), les éclaboussures/baignoires ou les applications de chute/pulvérisation/brouillard seulement.
  • Fabriqué aux États-Unis