Motion
CP3550-120AA45

CHICAGO PNEUMATIC
CP3550-120AA45

Meuleuse d’angle—Pneumatique—Vitesse libre (tr/min) : 12,000, Arbre : M14
N° D’ARTICLE MI07764277
N° MFRCP3550-120AA45
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CHICAGO PNEUMATIC
CP3550-120AA45

Meuleuse d’angle—Pneumatique—Vitesse libre (tr/min) : 12,000, Arbre : M14
N° D’ARTICLE MI07764277
N° MFRCP3550-120AA45
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MÈCHE ANGULAIRE DE CP3550-120AA45 4.5 PO
  • Pour le contour, le chanfreinage, le nettoyage et la formation de brouillards
  • Le moteur régulé de 1.5 HP (1,100W) permet des performances industrielles dans les applications intensives d'élimination de matériaux
  • Le raccord tournant à air rotatif permet un meilleur fonctionnement de l’outil, évitant ainsi le nœud du tuyau d’air
  • La mousse de silencieux unique atténue les émissions sonores jusqu’à 86 dB
  • Le manchon isolant thermique offre le confort de l’opérateur tout en offrant un diamètre bas pour une manipulation confortable
  • Le levier de sécurité profilé permet un fonctionnement lourd de l’outil tout en portant des gants lourds et peut être facilement orienté vers le bas
  • Le pare-main réglable sans clé unique aide à ajuster rapidement la position du pare-main pour mieux convenir à la position de travail et à la déviation des étincelles
  • Le verrouillage de la broche permet un remplacement rapide de l’abrasif pour réduire les temps d’arrêt de l’outil
  • Fabricant : Chicago pneumatique
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon