Spécifications
Dimensions
- ContenuDroit, 90 degrés
- Taille maximale de l’anneau Alésage13.3000 po
- Arbre de taille de bague maximale13.3000 po
- Alésage de la taille minimale de la bague1-1/2 po
- Arbre de taille de bague minimale1-1/2 po
- Définir la plage de diamètres de buse0.0700 po
Détails
- ApplicationAnneau à bouton-pression
- Type de contenantManchon en plastique
- Revêtement de finitionCouche transparente
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéePlongé dans le plastique
- ComprendPaire 90° interne
- Type de mâchoireExterne et interne
- MatérielAcier allié
- Nombre de pièces4
- Type de pinceEnsemble de pinces avec anneau à bouton-pression
- Code PSC5110
- Angle de la buseDroit et 90 °
- TypeInterne/externe