Motion
19S012ST
Colliers de montage d’arbre en acier inoxydable 3/4 po empilables, deux pièces, pince fendue
N° D’ARTICLE MI07772181
N° MFR19S012ST
Prix72.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre en acier inoxydable 3/4 po empilables, deux pièces, pince fendue
N° D’ARTICLE MI07772181
N° MFR19S012ST
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
Prix72.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786026232

Aperçu

Description du fabricant
19S012ST