Spécifications
Dimensions
- Taille de l'entrée produit du joint3/8 po
- Taille du port d’aspiration2.5 po
Détails
- Type de conceptionPiédestal
- Comp. liquideEau, huile ou autre
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Matériau de la turbineAcier inoxydable 316
- Aspirateur maximum29 po Hg
- Moteur inclusNon
- Capacité nominale200 acfm
- PhaseTrois phases
- Débit d'eau d'étanchéité Gpm6 gal/min
- ÉtapeCélibataire
- Tension d’alimentation230/460 V c.a.
- Norme de filetage150# RF
- Sexe du port d’aspirationFemme