Spécifications
Dimensions
- Taille de l'entrée produit du joint1/2 po
- Taille du port d’aspiration1.5 po
Détails
- Type de conceptionDénudage
- Comp. liquideEau, huile ou autre
- Matériau du boîtierPlaque de raccordement en fonte/fonte
- Matériau de la turbineImpulseur en acier inoxydable
- Aspirateur maximum29 po Hg
- Moteur inclusNon
- Capacité nominale75 acfm
- PhaseTrois phases
- Débit d'eau d'étanchéité Gpm3.5 gal/min
- ÉtapeDeux
- Tension d’alimentation230/460 V c.a.
- Norme de filetage150# RF
- Sexe du port d’aspirationFemme