Motion
LUB-RDYKT60-224

NTN
LUB-RDYKT60-224

Trousse de lubrification à point unique entraînée par gaz - Mobil, graisse GREASE XHP 221
N° D’ARTICLE MI07777120
N° MFRLUB-RDYKT60-224
Prix139.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
LUB-RDYKT60-224

Trousse de lubrification à point unique entraînée par gaz - Mobil, graisse GREASE XHP 221
N° D’ARTICLE MI07777120
N° MFRLUB-RDYKT60-224
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
Prix139.18 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Voyants lumineux 360
    Non
  • Temps de vidange nominal
    Réglable ; 1-12 mois
  • Type de graisse
    Mobil, GREASE XHP 221
  • Type de lubrificateur
    Entraîné par le gaz
  • Accumulation de pression
    5 bar / 73 psi

Aperçu

Description du fabricant
LUB-RDYKT60-224 TROUSSE DE LUBRIFICATION
  • Le lubrificateur READY est la solution économique idéale pour les environnements difficiles, humides ou explosifs, ou les environnements exposés à la corrosion ou nécessitant des niveaux d’hygiène maximaux.
  • La durée de distribution de la graisse est réglable de 1 à 12 mois, très simplement, au moyen d’une roue d’activation.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon