Motion
7100009701

3M
7100009701

Tampon d’appui pour disque - 5.0000 po de diamètre, gris
N° D’ARTICLE MI07779411
N° MFR7100009701
Prix28.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100009701

Tampon d’appui pour disque - 5.0000 po de diamètre, gris
N° D’ARTICLE MI07779411
N° MFR7100009701
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
Prix28.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    4 po
  • Diamètre du tampon
    5.0000 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Application
    Polissage, finition, préparation de surface
  • Couleur
    Gris
  • Évaluation de la densité
    Moyen
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141283234
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051141283234

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE DISQUES 28323
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La mousse de densité moyenne offre une flexibilité supplémentaire sur les contours
  • Idéal pour poncer les courbes, les angles et les contours
  • S’applique sans effort entre les disques Hookit et les tampons d’appoint Hookit pour des changements rapides
  • Peut inclure une configuration de trou de ponçage propre pour éliminer la poussière de la surface de travail, augmentant ainsi la durée de vie du disque
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon