Motion
BTS32NXM0.70Z4

BARKSDALE INC
BTS32NXM0.70Z4

Interrupteur de température électronique double - Série BTS3000 , 0 - 2900 psig, entrée 15V c.c. à 28V c.c., sortie un point de commutation et 4-20mA, raccord de procédé Filetage mâle 1/4 NPT , cône électrique M12 Connecteur, -22 à 284°F
N° D’ARTICLE MI07779767
N° MFRBTS32NXM0.70Z4
Price$1,224.37/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BARKSDALE INC
BTS32NXM0.70Z4

Interrupteur de température électronique double - Série BTS3000 , 0 - 2900 psig, entrée 15V c.c. à 28V c.c., sortie un point de commutation et 4-20mA, raccord de procédé Filetage mâle 1/4 NPT , cône électrique M12 Connecteur, -22 à 284°F
N° D’ARTICLE MI07779767
N° MFRBTS32NXM0.70Z4
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
Price$1,224.37/each

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.40 lb

Details

  • Connexion électrique
    Connecteur M12
  • Catalogue du fabricant
  • Sortie
    Un point de commutation et 4-20mA
  • Type d’alimentation
    15V bs à 28V bs
  • Plage de pression
    0 - 2900 psig
  • Connexion de processus
    Filetage mâle 1/4 NPT
  • Type de produit
    Manocontacts
  • Matériau du joint
    Aucun sceau requis
  • Type de capteur
    0.7000 dans la sonde
  • Série
    BTS3000
  • Normes respectées
    cULus
  • Type de commutateur
    Interrupteur de température - Électronique (double)
  • Plage de température
    -22 à 284 °F

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR DE TEMPÉRATURE BTS32NXM0.70Z4
  • Plage de mesure : -22° à +284°F (-30° à +140°C)
  • Un ou deux points de commutation
  • Sortie analogique 4 - 20 mA
  • Affichage et connexion électronique : rotatif par 320°
  • Menu de navigation simple
  • Protection supérieure contre les interférences électromagnétiques
  • Précision de 0.50 %
  • Valeur nominale du boîtier : Type 4X (IP65) / Type 6 (IP67)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif